Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN Royal 116-1.28 Manuell spyleventil Toalett 1.28 Gpf | AF2LGJ 6UYN4

SLOAN Royal 116-1.28 Manuell spyleventil Toalett 1.28 Gpf

På lager
Vare: AF2LGJ Modell: Royal 116-1.28Kryssref: 6UYN4
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
3 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell spyleventil
TilkoblingsstedGod
FinishForkrommet
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling1.28
HåndtakstypeIkke-hold åpen oscillerende
Innløpsstørrelse1"
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 100 psi
Rough-In27 "
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignMembran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeGallons per spylingInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeRough-InVentildesignPris
SLOAN Royal 111-1.28 Manuell spyleventil Toalettmembran | AA9QUQ 1EPE2 Kongelig 111-1.28Toalett1.281"25 til 100 psi11.5 "Membran4 274 NOK
SLOAN REGAL 111 XL Manuell spyleventil Toalett 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLToalett1.61"25 til 100 psi11.5 "Membran2 660 NOK
SLOAN REGAL 110 XL manuell spyleventil, eksponert, 3.5 gal per spyling, 1 tommers innløp | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLToalett3.51"25 til 100 psi11.5 "Membran2 480 NOK
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuell spyleventil toalettmembran | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLToalett1.61"25 til 100 psi27 "Membran2 407 NOK
SLOAN REGAL 180 XL manuell spyleventil urinal 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLurinal3.51"25 til 100 psi11.5 "Membran2 178 NOK
SLOAN REGAL 186 XL Manuell spyleventil urinal 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLurinal1.53 / 4 "25 til 100 psi11.5 "Membran2 198 NOK
SLOAN REGAL 186-1 XL manuell spyleventil urinal 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLurinal13 / 4 "25 til 100 psi11.5 "Membran2 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN Royal 116-1.28 Manuell spyleventil Toalett 1.28 Gpf
3 055 NOK / enhet