Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN REGAL 110 XL manuell spyleventil, eksponert, 3.5 gal per spyling, 1 tommers innløp | AC3PTY 2VEC8

SLOAN REGAL 110 XL manuell spyleventil, eksponert, 3.5 gal per spyling, 1 tomme innløp

På lager
Vare: AC3PTY Modell: REGAL 110 XLKryssreferanse: 2VEC8
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
2 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell spyleventil
TilkoblingsstedGod
FinishForkrommet
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling3.5
HåndtakstypeIkke-hold åpen oscillerende
Innløpsstørrelse1"
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 100 psi
Rough-In11.5 "
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignMembran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1005
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Sloan Regal 110 XL manuell spyleventil er plassert inne i en toalettsisterne som brukes til å spyle ut toalettinnholdet i et kloakksystem. Det krever normalt en høytrykksvannkilde for å fungere. Denne ventilen brukes i ADA-kompatible toaletter på kontorer og sykehus.

Egenskaper:

  • Sloan Regal 110 XL-ventilens volum starter så lavt som 1.6 GPF for å oppfylle målene for vanneffektivitet.
  • Denne håndaktiverte ventilen har en spud-kobling for enkel feste til en toalettspud.
  • Håndtaket som ikke holder åpent, hindrer toalettet i å overskride det tiltenkte spylevolumet.
  • Denne ventilen har Para-Flo-teknologi for å opprettholde lavt forbruk spylenøyaktighet.
  • Denne manuelle spyleventilen har en stoppeplugg for å kontrollere strømmen.
  • Den har høy kobber og lav sink messing støping for avsinkingsmotstand.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ADA
  • UPC
  • BAA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det maksimale trykket denne ventilen tåler?

A. 100 psi.

Spørsmål. Er denne ventilens endestykke stivt?

A. Nei, Sloan Regal 110 XL manuell spyleventil kommer med et justerbart bakstykke.

Q. Hva slags design har Sloan Regal 110 XL ventil?

A. Den har en membrandesign.

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeGallons per spylingInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeRough-InVentildesignPris
SLOAN Royal 111-1.28 Manuell spyleventil Toalettmembran | AA9QUQ 1EPE2 Kongelig 111-1.28Toalett1.281"25 til 100 psi11.5 "Membran4 274 NOK
SLOAN REGAL 111 XL Manuell spyleventil Toalett 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLToalett1.61"25 til 100 psi11.5 "Membran2 660 NOK
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuell spyleventil toalettmembran | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLToalett1.61"25 til 100 psi27 "Membran2 407 NOK
SLOAN REGAL 180 XL manuell spyleventil urinal 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLurinal3.51"25 til 100 psi11.5 "Membran2 178 NOK
SLOAN REGAL 186 XL Manuell spyleventil urinal 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLurinal1.53 / 4 "25 til 100 psi11.5 "Membran2 198 NOK
SLOAN REGAL 186-1 XL manuell spyleventil urinal 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLurinal13 / 4 "25 til 100 psi11.5 "Membran2 150 NOK
SLOAN CROWN 111-1.2 Manuell spylventil Toalett 1.2 Gpf stempel | AC3PUD 2VED4 KRON 111-1.2Toalett1.21"25 til 80 psi11.5 "Stempel3 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN REGAL 110 XL manuell spyleventil, eksponert, 3.5 gal per spyling, 1 tomme innløp
2 480 NOK / enhet