Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN H622 Panser | AC8XUW 3ERC9

SLOAN H622 panser

På lager
Vare: AC8XUW Modell: H622Kryssreferanse: 3ERC9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanser
AldersgruppeVoksen
FARGESølv
KjønnUnisex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN H622 panser
183NOK / enhet