Sloan F5AT spud koblingsenhet brukes til å koble spyleventilen til toalettskålen eller urinalen. Denne koblingsenheten sikrer en sikker og lekkasjefri tilkobling, forhindrer vannsvinn og opprettholder riktig spylefunksjonalitet. Spud-koblingen etablerer forbindelsen mellom spyleventilen og spud-koblingen i toalettets monteringshull.
Egenskaper:
- Denne Sloan F5AT spud-koblingsenheten brukes med royal flush-ventiler, noe som sikrer en pålitelig tilkobling i rørleggersystemer.
- Den har messingkonstruksjon for lang levetid og motstand mot korrosjon.
- Denne spudkoblingsenheten er egnet for bruk med Royal BPW 1100-1.6 spyleventil for å skape en sikker, lekkasjefri tilkobling og muliggjøre effektiv spyleoperasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan denne Dwyer differensialtrykktransmitteren monteres i runde utsparinger?
A. Ja, den kan monteres i runde utsparinger, noe som gjør installasjonen enklere.
Sp. Hvordan installerer jeg denne Sloan spud-koblingsenheten?
A.
- Slå av vanntilførselen og fjern eventuell eksisterende spud-koblingsenhet.
- Rengjør monteringshullet på toalettet eller urinalen, fjern eventuelt rusk eller gammel tetningsmasse.
- Fest spudenden av enheten til spyleventilen ved hjelp av rørleggerens tape eller tetningsmasse.
- Plasser friksjonsringen (pakningen) over spud på spyleventilen.
- Sett spudkoblingsenden av enheten inn i toalettets eller urinalens monteringshull.
- Stram koblingsmutteren på spuden fra baksiden, pass på så du ikke strammes til.
- Se etter lekkasjer ved å slå på vanntilførselen og inspisere enheten for vannlekkasje.
- Test spyleventilen for å sikre riktig drift uten lekkasjer rundt enheten.
- Fest enheten etter behov, og sørg for at den sitter godt på plass uten å stramme for mye.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Sloan spud-koblingsenheten?
A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet, størrelse, materiale, bruksområde, vannsparing, installasjon og vedlikehold.
Q. Hva er størrelsen på denne spud-koblingsenheten?
A. Den har en størrelse på 1 1/2 tommer, og gir en standardisert passform.
Q. Hvordan forhindrer det lekkasjer i et rørsystem?
A. Det skaper en vanntett forbindelse mellom spyleventilen og toalettet eller urinalet, og forhindrer lekkasjer.