Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN F56A Spud Coupling Montering Toaletter | AC3PTH 2VEA3

SLOAN F56A Spud Coupling Monteringstoaletter

På lager
Vare: AC3PTH Modell: F56AKryssreferanse: 2VEA3
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpud koblingsenhet
Størrelse1 1/2 x 3 "
typentoaletter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SLOAN F5AT Spud Coupling Assembly 1 1/2 In | AC3ZGV 2XU28 F5AT-325NOK
SLOAN F5AU Spud Coupling Assembly 1 1/4 In | AC3ZGW 2XU29 F5AU-320NOK
SLOAN F5AW Spud Coupling Assembly 3/4 In | AC3ZGX 2XU30 F5AW-314NOK
SLOAN F54A Spud Coupling Assembly 3/4 In | AC8XUL 3ERA6 F54A3 / 4 "336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN F56A Spud Coupling Monteringstoaletter
353NOK / enhet