Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN F54A Spud Coupling Assembly 3/4 In | AC8XUL 3ERA6

SLOAN F54A Spud Coupling Assembly 3/4 In

På lager
Vare: AC8XUL Modell: F54AKryssreferanse: 3ERA6
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpud koblingsenhet
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SLOAN F56A Spud Coupling Montering Toaletter | AC3PTH 2VEA3 F56A1 1/2 x 3 "337NOK
SLOAN F5AT Spud Coupling Assembly 1 1/2 In | AC3ZGV 2XU28 F5AT-298NOK
SLOAN F5AU Spud Coupling Assembly 1 1/4 In | AC3ZGW 2XU29 F5AU-304NOK
SLOAN F5AW Spud Coupling Assembly 3/4 In | AC3ZGX 2XU30 F5AW-324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN F54A Spud Coupling Assembly 3/4 In
320NOK / enhet