Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SKB 3i-1510-4B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tommers størrelse | CE9RQK 55KC51

SKB 3i-1510-4B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9RQK Modell: 3i-1510-4B-CKryssreferanse: 55KC51

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde3 1 / 4 "
FARGESvart
Innvendig dybde4 1 / 2 "
Innvendig lengde15 "
Innvendig bredde10 1 / 2 "
Lokkedybde1 1 / 4 "
Lastekapasitet55 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul0
Generell dybde5 5 / 16 "
Total lengde16 1 / 4 "
Samlet bredde13 "
Volumkapasitet0.41 cu fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBunndybdeInnvendig dybdeLokkedybdeLastekapasitetGenerell dybdePris
SKB 3i-1510-9B-E Beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tommer Størrelse | CE9RQG 55KC52 3i-1510-9B-E7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "2 023 NOK
SKB 3i-1510-9B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tommer Størrelse | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9B-C7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "2 466 NOK
SKB 3i-1510-4B-E Beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tommers størrelse | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-E3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "1 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-1510-4B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tommer størrelse
2 278 NOK / enhet