Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SKB 3i-1510-9B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tommer Størrelse | CE9RQH 55KC53

SKB 3i-1510-9B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9RQH Modell: 3i-1510-9B-CKryssreferanse: 55KC53
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
2 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde7 1 / 4 "
FARGESvart
Innvendig dybde9"
Innvendig lengde15 "
Innvendig bredde10 1 / 2 "
Lokkedybde1 3 / 4 "
Lastekapasitet60 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul0
Generell dybde9 51 / 64 "
Total lengde16 1 / 4 "
Samlet bredde13 "
Volumkapasitet0.82 cu fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBunndybdeInnvendig dybdeLokkedybdeLastekapasitetGenerell dybdePris
SKB 3i-1510-9B-E Beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tommer Størrelse | CE9RQG 55KC52 3i-1510-9B-E7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "2 005 NOK
SKB 3i-1510-4B-E Beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tommers størrelse | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-E3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "1 786 NOK
SKB 3i-1510-4B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 tommers størrelse | CE9RQK 55KC51 3i-1510-4B-C3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "2 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-1510-9B-C beskyttelsesveske, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 tommer størrelse
2 443 NOK / enhet