Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 88210 Kombinøkkel 5/16in. 4-1/2 tommer. Totallengde | AB6DGQ 21A280

SK PROFESSIONAL TOOLS 88210 kombinasjonsnøkkel 5/16in. 4-1/2in. Total lengde

På lager
Vare: AB6DGQ Modell: 88210Kryssreferanse: 21A280
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeSmidd
Antall poeng6
Offset0 Degrees
Total lengde4.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelMaterialeAntall poengOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 88012 Kombinøkkel 3/8in. 3-3/4 tommer. Totallengde | AA4AYB 12C516 8801215 DegreesAlloy Steel1215 Degrees3.75 "SAE3 / 8 "204NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88014 Kombinøkkel 7/16in. 4 tommer. Totallengde | AA4AYC 12C517 8801415 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4"SAE7 / 16 "225NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88016 Kombinøkkel 1/2in. 4-1/4 tommer. Totallengde | AA4AYD 12C518 8801615 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4.25 "SAE1 / 2 "226NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88018 Kombinøkkel 9/16in. 4-9/16 tommer. Totallengde | AA4AYE 12C519 8801815 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4 9 / 16 "SAE9 / 16 "229NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88020 Kombinøkkel 5/8in. 4-7/8in. Totallengde | AA4AYF 12C520 8802015 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4.875 "SAE5 / 8 "260NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88022 Kombinasjonsnøkkel 11/16in. 5-1/4 tommer. Totallengde | AA4AYG 12C521 8802215 DegreesAlloy Steel1215 Degrees5.25 "SAE11 / 16 "285NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88024 Kombinøkkel 3/4in. 5-1/2in. Totallengde | AA4AYH 12C522 8802415 DegreesAlloy Steel1215 Degrees5.5 "SAE3 / 4 "330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 88210 kombinasjonsnøkkel 5/16in. 4-1/2in. Total lengde
271NOK / enhet