Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 45212 Sokkel 3/8 Tommers Drive 3/8 Tommer 12 Point Standard | AA3ZRN 12A431

SK PROFESSIONAL TOOLS 45212 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 12 punkt standard

På lager
Vare: AA3ZRN Modell: 45212Kryssreferanse: 12A431

Få tak i det Mai 6, mandag
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde31 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41207 Sokkel 3/8 tommers stasjon 5/32 tommer 6 punkt standard | AA3ZHZ 12A253 41207Chrome6Hex1-11 / 16 "5 / 32 "standard188NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41208 Sokkel 3/8 Tommers Drive 3/16 Tommer 6 Points Standard | AA3ZJA 12A254 41208Chrome6Hex1-11 / 16 "3 / 16 "standard185NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41211 Sokkel 3/8 Tommers Drive 5/16 Tommer 6 Points Standard | AA3ZJD 12A257 41211Chrome6Hex1 15 / 16 "5 / 16 "standard225NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42412 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 12 punkts dyp | AA3ZMC 12A326 42412Chrome12Hex1 49 / 64 "3 / 8 "Dyp179NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42414 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommers 12 punkt dyp | AA3ZMD 12A327 42414Chrome12Hex7 / 16 "3 / 8 "Dyp181NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42416 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 12 punkts dyp | AA3ZME 12A328 42416Chrome12Hex1 / 2 "3 / 8 "Dyp180NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42418 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 12 punkts dyp | AA3ZMF 12A329 42418Chrome12Hex9 / 16 "3 / 8 "Dyp179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45212 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 12 punkt standard
123NOK / enhet