Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 53CM91 Flat-Free solid gummihjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 500 lb, plast | CQ3RDD

GRAINGER 53CM91 flat-fri solid gummihjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 500 lb, plast

På lager
Vare: CQ3RDD Modell: 53CM91

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMassivt gummihjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER 53CM49 flat-fri polyuretanskum hjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb | CQ3RCB 53CM49Hjul1307NOK
GRAINGER 53CM41 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb, 2 PK | CQ3RCC 53CM41Hjul2612NOK
GRAINGER 53CM50 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb, stål | CQ3RCD 53CM50Hjul1307NOK
GRAINGER 53CM58 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb, stål | CQ3RCE 53CM58Hjul1307NOK
GRAINGER 53CM73 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 350 lb | CQ3RCF 53CM73Hjul1328NOK
GRAINGER 53CM95 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 350 lb, stål | CQ3RCG 53CM95Hjul1311NOK
GRAINGER 53CM59 flatfri polyuretanskumhjul, 12 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 325 lb | CR3ENQ 53CM59Hjul1560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 53CM91 flat-fri solid gummihjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 500 lb, plast
280NOK / enhet