Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 5044051 Firkantet innfelt hodeplugg 1/2 tomme Npt | AD6WWA 4CCE8

MUELLER INDUSTRIES 5044051 Firkantet innfelt hodeplugg 1/2 tommer Npt

På lager
Vare: AD6WWA Modell: 5044051Kryssreferanse: 4CCE8
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet innfelt hodeplugg, magnetisk
Body MaterialStål
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 5054051 Firkantet innfelt hodeplugg 3/4 tommer | AD6WWB 4CCE9 50540513 / 4 "66NOK
MUELLER INDUSTRIES 5064071 Firkantet innfelt hodeplugg 1 tomme Npt | AD6WWC 4CCF1 50640711"92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 5044051 Firkantet innfelt hodeplugg 1/2 tommer Npt
37NOK / enhet