SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Flare mutternøkkelsett Sae 6 poeng 3 stk | AB6DGM 21A275

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Flare mutternøkkelsett Sae 6 poeng 3 stk

Vare: AB6DGM Modell: 383Kryssreferanse: 21A275

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel sett
FinishSuper Chrome
Antall stykker3
Antall poeng6
Lengdeområde5-7/64" to 8-55/64"
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkler inkludert3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 381 Flare mutternøkkelsett 6 Points 1/4-7/8 Inch 5pc | AA4BHE 12D225 381Full polsk5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "1 642 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 376 Flare mutternøkkelsett 6-punkts 9-21mm 6 stk | AA4BHF 12D226 376Full polsk6Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm2 063 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 371 Flare mutternøkkelsett Sae/metrisk 6 Points 11pc | AF7PAY 22DK69 371Chrome11SAE og metrisk1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm3 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Flare mutternøkkelsett Sae 6 poeng 3 stk