Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS HGB3B090B Molded Case Circuit Breaker, HGB-Frame, 3 P, 90 A, 480 VAC | AG8PHL

SIEMENS HGB3B090B strømbryter, HGB-ramme, 3 P, 90 A, 480 VAC

På lager
Vare: AG8PHL Modell: HGB3B090B
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
5 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps90A
RammetypeHGB
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • UL-listet strømbryter designet for bruk med lavspentpaneler for å beskytte de sensitive komponentene mot overbelastning eller kortslutning
    • 3-polet konfigurasjon med avbruddskapasitet på 35 kAIC ved 480 VAC og 14 kAIC ved 600 VAC
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse; klassifisert 90 A ved 480 VAC
    • Leveres utstyrt med klemmer på lastsiden for plassering av ledere i størrelse 8 til 1/0 AWG for både kobber og aluminium

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
SIEMENS HGB1B015B Strømbryter 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBCircuit Breaker1347V1 403 NOK
SIEMENS HGB1B020B effektbryter, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBCircuit Breaker1347V1 403 NOK
SIEMENS HGB1B030B Strømbryter 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBCircuit Breaker1347V1 403 NOK
SIEMENS HGB2B015B effektbryter, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK
SIEMENS HGB2B020B VL-serien, støpt kapslingsbryter, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK
SIEMENS HGB2B030B Strømbryter 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK
SIEMENS HGB2B040B Strømbryter 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS HGB3B090B strømbryter, HGB-ramme, 3 P, 90 A, 480 VAC
5 725 NOK / enhet