Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS HGB1B020B effektbryter, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR

SIEMENS HGB1B020B effektbryter, 20 A, 347 VAC, 1 pol

På lager
Vare: AG8PGR Modell: HGB1B020B

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20A
RammetypeHGB
Antall poler1
Spenning347V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

    • HGB-type støpt kretsbryter ideell for omvendt mating i panel eller sentralbord
    • Har G-ramme og en termisk-magnetisk utløserenhet som gir både øyeblikkelig og tidsforsinket overstrømsbeskyttelse
    • 20 A standard strømklassifisering med en maksimal avbruddskapasitet på 14 kAIC ved 347 V
    • Leveres med klemmer på lastsiden for enkel montering av paneltavler
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
SIEMENS HGB1B015B Strømbryter 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBCircuit Breaker1347V1 401 NOK
SIEMENS HGB1B030B Strømbryter 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBCircuit Breaker1347V1 401 NOK
SIEMENS HGB2B015B effektbryter, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBCircuit Breaker2480V3 103 NOK
SIEMENS HGB2B020B VL-serien, støpt kapslingsbryter, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBCircuit Breaker2480V3 103 NOK
SIEMENS HGB2B030B Strømbryter 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBCircuit Breaker2480V3 103 NOK
SIEMENS HGB2B040B Strømbryter 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBCircuit Breaker2480V3 103 NOK
SIEMENS HGB2B050B Strømbryter 50 Amp 480vac 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBCircuit Breaker2480V3 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS HGB1B020B effektbryter, 20 A, 347 VAC, 1 pol
1 401 NOK / enhet