Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B380HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, 80A, 3 Phase, 65kAIC at 240V | CE6LAJ

SIEMENS B380HH00S01 støpt kapslingsbryter, 80A, 3-fase, 65kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6LAJ Modell: B380HH00S01
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
6 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps80
RammetypeB
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)15

Produktdetaljer:

    • Siemens B380HH00S01 støpt kappebryter designet for å begrense gjennomstrømmingsstrømmer, og gir maksimal beskyttelse til nedstrømskomponenter
    • Termisk magnetisk tripp gir både øyeblikkelige og tidsforsinkede funksjoner for overstrømsbeskyttelse
    • Bolt-på-design for å gi fullstendig beskyttelse mot vibrasjoner og lastsideklemmer for problemfri kabling og eliminering av løse tilkoblinger
    • 120V shunt-utløsermekanisme gir beskyttelse fra et eksternt sted, ved hjelp av en trippelspole som er aktivert fra en separat elektrisk kilde som en fjernkontroll
    • Fungerer effektivt ved en omgivelsestemperatur på 104 grader F

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 676 NOK
RFQ
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 453 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V1 824 NOK
RFQ
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 075 NOK
RFQ
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V296NOK
RFQ
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V672NOK
RFQ
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V274NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B380HH00S01 støpt kapslingsbryter, 80A, 3-fase, 65kAIC ved 240V
6 448 NOK / enhet