Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 331-4811 Lineær pneumatisk aktuatorpivot | AC2HMC 2KGP4

SIEMENS 331-4811 Lineær pneumatisk aktuatorpivot

På lager
Vare: AC2HMC Modell: 331-4811Kryssreferanse: 2KGP4
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
1 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pneumatisk aktuator
Høyde4.75 "
Lengde10.5 "
Maks. Lufttrykk30 psi
MonteringstypePivot
Nominell vårrekke8 til 13 psi
Driftstrykk8 til 13
Stroke2.375 "
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7235
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)16
HS kode8412390080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Net Force utøvd @ 0 PSI (24 lb.)
    • Net Force utøvd @ 18 PSI (88 lb.)
    • Tilbyr: Gradvis eller positiv aktivering av demper

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeStrokePris
SIEMENS 331-2973 Lineær pneumatisk aktuatorpivot | AC2HMD 2KGP5 331-29737.5 "20.5 "4"3 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 331-4811 Lineær pneumatisk aktuatorpivot
1 835 NOK / enhet