WESCO 230018 salgsautomat lastebil, stål, automatisk tilbakespoling, skralle, 1200 lb | AG7HYZ WRV-66

WESCO 230018 salgsautomat, stål, automatisk tilbakespoling, skralle, 1200 lb

På lager
Vare: AG7HYZ Modell: 230018Kryssref: WRV-66

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSalgsautomat håndbil
HåndtakstypeDobbel sløyfe
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Nese plate dybde5"
Bredd på neseplaten24 "
Total høyde66 "
Total lengde14.5 "
Samlet bredde24 "
RatchetAutomatisk tilbakespoling
HjulmaterialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Wesco 230018 stålautomat for enkel transport av tung last
    • Helsveiset stålramme og håndtak med ikke-merking, grå vinyl, festet til alle kontaktflater for styrke og skadeforebygging
    • Leveres med to støpejern, senter, støpte gummihjul (8-tommers diameter) og to uttrekkbare og utstøtbare, støpbare gummier, svingbare hjul (3.5-tommers dia) for støtte og manøvrerbarhet
    • Utstyrt med 2-tommers bredt belte med en solid lås i stål og en automatisk spole tilbake for å stramme rundt laster for å gi sikkerhet og sikkerhet
    • Wesco Cart har kraftige trappeklatrere for ekstra mobilitet

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
WESCO 230035 Heavy Duty automatautomat med skralle, kapasitet på 1200 kg | AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "7 669 NOK
WESCO 230017 Steel Heavy Duty Auto Rewind-automat med sperre, 1200 lbs kapasitet, 60 "| AG7HYX WRV-60 23001760 "7 478 NOK
WESCO 230036 Heavy Duty automatautomat med skralle, kapasitet på 1200 kg, 66 "| AG7HYY WRV-66-EC 23003666 "8 000 NOK
WESCO 230037 Heavy Duty automatbil med skralle, kapasitet på 1200 kg, 72 "| AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "7 974 NOK
RFQ
WESCO 230019 Steel Heavy Duty Auto Rewind-automat med spenning, 1200 lbs hette, 72 "| AG7HZB WRV-72 23001972 "8 203 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 230018 salgsautomat, stål, automatisk tilbakespoling, skralle, 1200 lb
7 700 NOK / enhet