WESCO 230019 Steel Heavy Duty Auto Rewind Salgsautomat Truck med skralle, 1200 Lbs Cap, 72 | AG7HZB WRV-72

WESCO 230019 Steel Heavy Duty Auto Rewind Salgsautomat Truck med skralle, 1200 Lbs hette, 72"

Vare: AG7HZB Modell: 230019Kryssref: WRV-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 203 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSalgsautomat håndbil
HåndtakstypeDobbel sløyfe
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Nese plate dybde5"
Bredd på neseplaten24 "
Total høyde72 "
Total lengde14.5 "
Samlet bredde24 "
RatchetAutomatisk tilbakespoling
HjulmaterialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)60.96

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
WESCO 230035 Heavy Duty automatautomat med skralle, kapasitet på 1200 kg | AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "7 669 NOK
WESCO 230017 Steel Heavy Duty Auto Rewind-automat med sperre, 1200 lbs kapasitet, 60 "| AG7HYX WRV-60 23001760 "7 478 NOK
WESCO 230036 Heavy Duty automatautomat med skralle, kapasitet på 1200 kg, 66 "| AG7HYY WRV-66-EC 23003666 "8 000 NOK
WESCO 230018 salgsautomat lastebil, stål, automatisk tilbakespoling, skralle, 1200 lb | AG7HYZ WRV-66 23001866 "13 839 NOK
WESCO 230037 Heavy Duty automatbil med skralle, kapasitet på 1200 kg, 72 "| AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "7 974 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 230019 Steel Heavy Duty Auto Rewind Salgsautomat Truck med skralle, 1200 Lbs hette, 72"
8 203 NOK / enhet