Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDD4 Detent Pin 1.38 inch Ball Knob 1/4 inch 4 In | AC9RAT

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD4 sperrestift 1.38 tommer kuleknapp 1/4 tommer 4 tommer

På lager
Vare: AC9RAT Modell: 3JDD4
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrestift
FinishSink belagt
Greplengde4 inn.
KnottypeSvart Polypro Plast
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 4 "
Stilknott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDD1 Sperrepinne 1.38 tommers kuleknott 1/4 tommer 3 tommer | AC9RAP 3JDD11 / 4 "81NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDD8 Sperrepinne 1.38 tommers kule 3/8 tommers 2 1/8 | AC9RAX 3JDD83 / 8 "98NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDE2 Detent Pin 1.38 inch Ball 3/8 inch 3 1/8 | AC9RBA 3JDE23 / 8 "113NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDF5 Sperrepinne 1.38 tommers kule 1/2 tommers 3 1/4 | AC9RBN 3JDF51 / 2 "168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD4 sperrestift 1.38 tommer kuleknapp 1/4 tommer 4 tommer
90NOK / enhet