SIEMENS 331-2973 Lineær pneumatisk aktuatorpivot | AC2HMD 2KGP5

SIEMENS 331-2973 Lineær pneumatisk aktuatorpivot

På lager
Vare: AC2HMD Modell: 331-2973Kryssreferanse: 2KGP5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pneumatisk aktuator
Høyde7.5 "
Lengde20.5 "
Maks. Lufttrykk30 psi
MonteringstypePivot
Nominell vårrekke8 til 13 psi
Driftstrykk8 til 13
Stroke4"
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8412390080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Net Force utøvd @ 0 PSI (88 lb.)
    • Net Force utøvd @ 18 PSI (55 lb.)
    • Tilbyr: Gradvis eller positiv aktivering av demper

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeStrokePris
SIEMENS 331-4811 Lineær pneumatisk aktuatorpivot | AC2HMC 2KGP4 331-48114.75 "10.5 "2.375 "1 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 331-2973 Lineær pneumatisk aktuatorpivot
3 111 NOK / enhet