Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 inch 3/8 inch | AF8MAK 28DZ97

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 tommer 3/8 tommer

På lager
Vare: AF8MAK Modell: 94-751-01Kryssreferanse: 28DZ97
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
2 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline vannfilter
Tilkobling3/8 "trykk
Diameter3.25 "
Strømningshastighet3.0 gpm
Lengde16 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron5
redusererKlor, smak, lukt, skala
Service liv6000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.75
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8421210000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrømningshastighetLengderedusererPris
SHURFLO 94-751-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 inch 3/8 inch | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 gpm16 "Klor, smak, lukt2 298 NOK
SHURFLO 94-479-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 inch 3/8 inch | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 gpm16 "Sediment, skala2 516 NOK
SHURFLO 94-751-02 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 inch 3/8 inch | AF8MAL 28DZ98 94-751-023.25 "0.5 gpm16 "Fjerning av hardhet3 475 NOK
SHURFLO 94-399-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 inch | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Klor, smak, lukt1 817 NOK
SHURFLO 94-470-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 inch | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Sediment, skala2 750 NOK
SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 inch | AF8MAP 28EA02 94-470-013 1 / 3 "3.0 gpm15 "Klor, smak, lukt, skala2 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 tommer 3/8 tommer
2 824 NOK / enhet