Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHUR-LINE 6600C minirulleramme, 12 tommer | AA4DTC 12G325

SHUR-LINE 6600C minirulleramme, 12 tommer

På lager
Vare: AA4DTC Modell: 6600CKryssref.: 12G325
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniramlerulle
HåndteringsmaterialePlast
Total lengde12 "
MalingstypeLatex maling
Rullelengde4 og 6 "
SkaftmaterialeStål
StilFrame

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908575
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdeMalingstypePris
SHUR-LINE 6615C minirulleramme, 12 tommers lengde | AH8WZJ 39AN34 6615CMiniramlerulle12.5 "Vann- og oljebasert67NOK
SHUR-LINE 6625C minirulleramme, 16 tommers lengde | AH8WZK 39AN35 6625CMiniramlerulle16.5 "Vann- og oljebasert70NOK
SHUR-LINE 6635 minirulleramme, 24 tommers lengde | AH8WZL 39AN36 6635Miniramlerulle24.5 "Vann- og oljebasert77NOK
SHUR-LINE 6652 Rulleramme, Med Stoff Mini Rulle | CH4PMA 6652Malerulleramme--94NOK
RFQ
SHUR-LINE 2005748 Markeringsramme, 3 tommers lengde trimline | CH4PMB 2005748Malerulleramme--42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHUR-LINE 6600C minirulleramme, 12 tommer
47NOK / enhet