Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHUR-LINE 6625C minirulleramme, 16 tommers lengde | AH8WZK 39AN35

SHUR-LINE 6625C minirulleramme, 16 tommers lengde

På lager
Vare: AH8WZK Modell: 6625CKryssreferanse: 39AN35
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniramlerulle
HandleMetalltråd
HåndteringsmaterialePlast
Total lengde16.5 "
MalingstypeVann- og oljebasert
PlatingChrome
Rullelengde4 og 6 "
SkaftmaterialeStål
Wank Størrelse1 / 4 "
StilFrame
overflaterAlle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdeMalingstypePris
SHUR-LINE 6600C minirulleramme, 12 tommer | AA4DTC 12G325 6600CMiniramlerulle12 "Latex maling47NOK
SHUR-LINE 6615C minirulleramme, 12 tommers lengde | AH8WZJ 39AN34 6615CMiniramlerulle12.5 "Vann- og oljebasert67NOK
SHUR-LINE 6635 minirulleramme, 24 tommers lengde | AH8WZL 39AN36 6635Miniramlerulle24.5 "Vann- og oljebasert77NOK
SHUR-LINE 6652 Rulleramme, Med Stoff Mini Rulle | CH4PMA 6652Malerulleramme--94NOK
RFQ
SHUR-LINE 2005748 Markeringsramme, 3 tommers lengde trimline | CH4PMB 2005748Malerulleramme--42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHUR-LINE 6625C minirulleramme, 16 tommers lengde
70NOK / enhet