Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PRE30748ZN-NOMB NSF-Listed Sanitary Threaded Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 110 lbs | CU2QMN 60FA99

SHEPHERD CASTER PRE30748ZN-NOMB NSF-Listed Sanitary Threaded Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 110 lbs

På lager
Vare: CU2QMN Modell: PRE30748ZN-NOMBKryssreferanse: 60FA99

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30748ZN-NOMB NSF-Listed Sanitary Threaded Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 110 lbs
286NOK / enhet