SHARKBITE U880O300 slange oksygenbarriere 1 tommer oransje | AD8PYP 4LPH8

SHARKBITE U880O300 slange oksygenbarriere 1 tomme oransje

På lager
Vare: AD8PYP Modell: U880O300Kryssreferanse: 4LPH8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEoransje
Inne i Dia.1"
Lengde300ft.
MaterialePEX
Maks. Press160 psi
Min. Bøy Radius10 "
Utenfor Dia.1.125 "
PEX-størrelse1"
Temp. Område0 til 200 grader
typenOksygenbarriere
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Min. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris
SHARKBITE U855O300 slange oksygen barriere 3/8 tommer oransje | AD8PYL 4LPH5 U855O3000.375 "4"0.5 "3 / 8 "1 / 16 "2 901 NOK
SHARKBITE U860O300 Tubing oksygenbarriere 1/2 tomme oransje | AD8PYM 4LPH6 U860O3000.5 "5"0.625 "1 / 2 "1 / 16 "2 912 NOK
SHARKBITE U870O300 Tubing Oxygen Barrier 3/4 inch Orange | AD8PYN 4LPH7 U870O3000.750 "7"0.875 "3 / 4 "3 / 32 "5 435 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U880O300 slange oksygenbarriere 1 tomme oransje
9 420 NOK / enhet