Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In | AA8NQY 19F860

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In

På lager
Vare: AA8NQY Modell: U362LFKryssreferanse: 19F860
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U370LF Tee Push To Connect 3/4 In | AA8NRC 19F864 U370LF3 / 4 "225NOK
SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 In | AA8NTB 19F886 U374LF1"524NOK
SHARKBITE U358LF Tee Push Fitting 1/4 In | AA8NTZ 19F908 U358LF1 / 4 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In
196NOK / enhet