Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 In | AA8NTB 19F886

SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 In

På lager
Vare: AA8NTB Modell: U374LFKryssreferanse: 19F886
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In | AA8NQY 19F860 U362LF1 / 2 "196NOK
SHARKBITE U370LF Tee Push To Connect 3/4 In | AA8NRC 19F864 U370LF3 / 4 "225NOK
SHARKBITE U358LF Tee Push Fitting 1/4 In | AA8NTZ 19F908 U358LF1 / 4 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 In
524NOK / enhet