Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 13903 Carbide Bur Tree Spiss 3/8 tommer Dobbel | AH8GRY 38TA81

SGS PRO 13903 Carbide Bur Tree spiss 3/8 tommer dobbel

På lager
Vare: AH8GRY Modell: 13903Kryssreferanse: 38TA81

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM37,500
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 13928 Carbide Bur Tree Point 1/2 tomme Lengde Kutt 1 tomme | AH8GTA 38TA83 139281 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SG5545NOK
SGS PRO 14053 Carbide Bur Tree Point 1/2 tomme Lengde Kutt 3/4 tomme | AH8GTB 38TA84 140531 / 2 "3 / 4 "28,0002.5 "Stål1 / 4 "SG13545NOK
SGS PRO 14278 Carbide Bur Tree Spiss 3/16 tommer Dobbel | AH8GTD 38TA86 142783 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "SG53344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 13903 Carbide Bur Tree spiss 3/8 tommer dobbel
400NOK / enhet