Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 14278 Carbide Bur Tree Spiss 3/16 tommer Dobbel | AH8GTD 38TA86

SGS PRO 14278 Carbide Bur Tree spiss 3/16 tommer dobbel

På lager
Vare: AH8GTD Modell: 14278Kryssreferanse: 38TA86

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM75,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 13903 Carbide Bur Tree Spiss 3/8 tommer Dobbel | AH8GRY 38TA81 139033 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "SG3400NOK
SGS PRO 13928 Carbide Bur Tree Point 1/2 tomme Lengde Kutt 1 tomme | AH8GTA 38TA83 139281 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SG5545NOK
SGS PRO 14053 Carbide Bur Tree Point 1/2 tomme Lengde Kutt 3/4 tomme | AH8GTB 38TA84 140531 / 2 "3 / 4 "28,0002.5 "Stål1 / 4 "SG13545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 14278 Carbide Bur Tree spiss 3/16 tommer dobbel
344NOK / enhet