Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON SFP-3/8CL-8 Stoppfyllingsplate 3/8 In | AE4JMQ 5KZZ7

SECURITRON SFP-3/8CL-8 stoppfyllplate 3/8 tommer

På lager
Vare: AE4JMQ Modell: SFP-3/8CL-8Kryssreferanse: 5KZZ7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp påfyllingsplaten
FARGEFjern
Lengde8"
MaterialeAluminum
typenForleng dørstopp
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8301600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
SECURITRON SFP-1/2CLMM15 Stoppfyllplate 1/2 In | AE4JMG 5KZY6 SFP-1 / 2CLMM156"-670NOK
SECURITRON SFP-1/2CL-8 Stoppfyllplate 1/2 In | AE4JMP 5KZZ5 SFP-1 / 2CL-88"1 / 2 "575NOK
SECURITRON SFP-5/8CL-8 Stoppfyllplate 5/8 In | AE4JMR 5KZZ8 SFP-5 / 8CL-88"5 / 8 "665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON SFP-3/8CL-8 stoppfyllplate 3/8 tommer
630NOK / enhet