Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON SFP-1/2CLMM15 Stoppfyllplate 1/2 In | AE4JMG 5KZY6

SECURITRON SFP-1/2CLMM15 Stoppfyllingsplate 1/2 In

På lager
Vare: AE4JMG Modell: SFP-1/2CLMM15Kryssreferanse: 5KZY6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp påfyllingsplaten
FARGEFjern
Høyde1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8301600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
SECURITRON SFP-1/2CL-8 Stoppfyllplate 1/2 In | AE4JMP 5KZZ5 SFP-1 / 2CL-88"1 / 2 "575NOK
SECURITRON SFP-3/8CL-8 Stoppfyllingsplate 3/8 In | AE4JMQ 5KZZ7 SFP-3 / 8CL-88"3 / 8 "630NOK
SECURITRON SFP-5/8CL-8 Stoppfyllplate 5/8 In | AE4JMR 5KZZ8 SFP-5 / 8CL-88"5 / 8 "665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON SFP-1/2CLMM15 Stoppfyllingsplate 1/2 In
670NOK / enhet