SCOTSMAN CU50GA-1 Ismaskin Underbenk 65 Lb. | AC6WYA 36N972

SCOTSMAN CU50GA-1 ismaskin underbenk 65 Lb.

På lager
Vare: AC6WYA Modell: CU50GA-1Kryssref: 36N972

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin
amps14.4
FARGERustfritt stål
Kondensator kjølingAir
Ledningslengde6ft.
Kubestørrelse1 "x 1-1 / 8" x 1-1 / 4 "
KubetypeGourmet
DørhengselVenstre
Dør Typesolid
Avløpsstørrelse3 / 8 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Hz60
Ismaskin stilInnebygd understell
Isproduksjon per dag65 lb.
Islagringskapasitet26 lb.
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Generell dybde22 "
Total høyde34.375 "
Samlet bredde14.88 "
Spenning115V
Garanti1 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler på kompressor og kondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.36
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8418690110
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeampsDørhengselSpenningGarantiDør TypeAvløpsstørrelseInnløpsstørrelsePris
SCOTSMAN C0322MA-1 ismaskin modulær 356 lb. | AC6WWG 36N931 C0322MA-122 "12.7-115V3 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler og arbeid på fordamperen, 5 år. Deler på kompressor og kondensator-3/4 "FPT3/8 "FPT40 835 NOK
SCOTSMAN C0322MW-1 Ismaskin Modular 366 Lb. | AC6WWH 36N932 C0322MW-122 "11.9-115V3 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler og arbeid på fordamperen, 5 år. Deler på kompressor og kondensator-3/4 "FPT3/8 "FPT40 835 NOK
SCOTSMAN C0322SA-1 ismaskin modulær 356 lb. | AC6WWJ 36N933 C0322SA-122 "12.7-115V3 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler og arbeid på fordamperen, 5 år. Deler på kompressor og kondensator-3/4 "FPT3/8 "FPT40 849 NOK
SCOTSMAN C0322SW-1 Ismaskin Modular 366 Lb. | AC6WWK 36N934 C0322SW-122 "11.9-115V3 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler og arbeid på fordamperen, 5 år. Deler på kompressor og kondensator-3/4 "FPT3/8 "FPT40 835 NOK
SCOTSMAN C0330MA-1 ismaskin modulær 350 lb. | AC6WWL 36N935 C0330MA-130 "12.7-115V3 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler og arbeid på fordamperen, 5 år. Deler på kompressor og kondensator-3/4 "FPT3/8 "FPT39 460 NOK
SCOTSMAN C0330MW-1 Ismaskin Modulær 400 Lb. | AC6WWM 36N936 C0330MW-130 "11.9-115V3 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler og arbeid på fordamperen, 5 år. Deler på kompressor og kondensator-3/4 "FPT3/8 "FPT39 460 NOK
SCOTSMAN C0330SA-1 ismaskin modulær 350 lb. | AC6WWN 36N937 C0330SA-130 "12.7-115V3 år Deler og arbeid på alle komponenter, 5 år. Deler og arbeid på fordamperen, 5 år. Deler på kompressor og kondensator-3/4 "FPT3/8 "FPT39 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTSMAN CU50GA-1 ismaskin underbenk 65 Lb.
40 466 NOK / enhet