Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Grønn Led | AF9JYY 2UYY3

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 lampemodul 22mm 24-120vac/dc Grønn LED

På lager
Vare: AF9JYY Modell: ZB4BVBG3Kryssreferanse: 2UYY3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampemodul
FARGEGrønn
IP Rating20
Lampemodul TypeLED
Lampemodulsspenning24 til 120 VAC / DC
LampetypeLED
Lampespenning24 til 120 VAC / DC
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFARGELampemodulsspenningLampespenningTerminalforbindelsePris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG1 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Hvit Led | AF9JYX 2UYY2 ZB4BVBG1Hvit24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme1 085 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG4 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Rød Led | AF9JYZ 2UYY4 ZB4BVBG4Rød24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme1 074 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG5 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Gul Led | AF9JZA 2UYY5 ZB4BVBG5Gul24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme967NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Blå Led | AF9JZB 2UYY6 ZB4BVBG6Blå24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme967NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB5 Lampemodul 22mm 24vac/dc Gul Led | AG7EVY 6HM69 ZALVB5Gul24 VAC/DC24 VAC/DCSkrueterminal988NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB1 Lampemodul 22mm 24vac/dc Hvit Led | AG7FAV 6HP88 ZB4BVB1Hvit24 VAC/DC24 VAC/DCSkrue klemme989NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB3 Lampemodul 22mm 24vac/dc Grønn Led | AG7FAW 6HP89 ZB4BVB3Grønn24 VAC/DC24 VAC/DCSkrue klemme1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 lampemodul 22mm 24-120vac/dc Grønn LED
1 074 NOK / enhet