Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 Modul Aux Contact 5a | AG7CCL 5AB97

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 Modul Hjelpekontakt 5a

På lager
Vare: AG7CCL Modell: LUFN02Kryssreferanse: 5AB97
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
757NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFunksjonsmodul
amps5
MonteringKoble til
Antall kontakter2
Antall NC Aux. Kontakter2
Antall NO Aux. Kontakter0
typenHjelpekontakt
Spenning600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8537109070

Produktvarianter

ProduktModellampsSakMonteringPris
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN20 Modul Aux Contact 5a | AG7CCJ 5AB95 LUFN205FunksjonsmodulKoble til629NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN11 Modul Aux Contact 5a | AG7CCK 5AB96 LUFN115FunksjonsmodulKoble til650NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN11 IEC kontaktblokk | AG7EHY 6B199 LA1KN1110IEC-kontaktblokkFront326NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN20 IEC kontaktblokk | AG7EHZ 6B200 LA1KN2010IEC-kontaktblokkFront301NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN22 IEC kontaktblokk | AG7EJA 6B201 LA1KN2210IEC-kontaktblokkFront306NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN40 IEC kontaktblokk | AG7EJB 6B202 LA1KN4010IEC-kontaktblokkFront315NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DPEAN11 Easy Tesys, Easy Tesys, 10 A, Easy Tesys Dpe-kontaktor, foran, 1 Nc Aux. Kontakter | CU2AKT 787P64 DPEAN11-Hjelpekontakter-192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 Modul Hjelpekontakt 5a
757NOK / enhet