Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0303 Overbelastningsrelé Klasse 10 0.23 - 0.36a | AG7EHG 6B184

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0303 Overbelastningsrelé Klasse 10 0.23 - 0.36a

På lager
Vare: AG7EHG Modell: LR2K0303Kryssreferanse: 6B184
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
KodeX til Z
Nåværende rekkevidde0.23 til 0.36A
Dybde2.28 "
Høyde2.56 "
NEMA Størrelse10
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
StarttypeIEC
Reiseklasse10
Spenning690VAC / 250VDC
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8537109070

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeSensing metodeSpenningBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3555 Overbelastningsrelé klasse 20 30 - 40a | AG7BRK 4NLT6 LR2D355530.0 til 40.0A4.76 "3.93 "Bimetallisk690 VAC2.95 "1 931 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5367 Overbelastningsrelé klasse 10 60 - 100a | AG7BRL 4NLT7 LR9D536760.0 til 100A5.19 "3.98 "Termisk690 VAC4.72 "5 676 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5369 Overbelastningsrelé klasse 10 90 - 150a | AG7BRM 4NLT8 LR9D536990.0 til 150A5.19 "3.98 "Termisk690 VAC4.72 "5 688 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3559 Overbelastningsrelé klasse 20 48 - 65a | AG7BRN 4NLT9 LR2D355948.0 til 65.0A4.76 "3.93 "Bimetallisk690 VAC2.95 "2 087 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0301 Overbelastningsrelé Klasse 10 0.11 - 0.16a | AG7EHE 6B182 LR2K03010.11 til 0.16A2.28 "2.56 "Bimetallisk690VAC / 250VDC1.77 "1 204 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0302 Overbelastningsrelé Klasse 10 0.16 - 0.23a | AG7EHF 6B183 LR2K03020.16 til 0.23A2.28 "2.56 "Bimetallisk690VAC / 250VDC1.77 "1 148 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0304 Overbelastningsrelé Klasse 10 0.36 - 0.54a | AG7EHH 6B185 LR2K03040.36 til 0.54A2.28 "2.56 "Bimetallisk690VAC / 250VDC1.77 "1 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0303 Overbelastningsrelé Klasse 10 0.23 - 0.36a
1 107 NOK / enhet