SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C48Y Mykstart 208-690VAC 480A Altistart48 | AG7GFG 6VMA9

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C48Y myk start 208-690VAC 480A Altistart48

På lager
Vare: AG7GFG Modell: ATS48C48YKryssreferanse: 6VMA9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk start
KommunikasjonsportModbus
Dybde11.81 "
Vise3 Syv-segment display
KvalitetsvurderingIP20
Høyde26.38 "
HP @ 3 fase - 208V150
HP @ 3 fase - 460V350
HP @ 3 fase - 480V350
HP @ 3 fase - 575V400
Inngangsspenning208-690 VAC
Innganger / Utganger4 logiske innganger, 1 PTC-sonde analog inngang, 1 analog utgang, 3 reléutganger
IP Rating20
Utgangsstrøm480A
Utgangsspenning208-690 VAC
Fase3
Rampetid1 - 60 sekunder
StarttypeEksklusivt momentkontrollsystem (TSC) for lineær start og stopp, eller ved gjeldende grensejustering opptil 5 ganger enhetens rangering
Starter dreiemomentMaks 400%
typenHMI-kontroll
Bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.5
Skipets høyde (cm)54.36
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)55.63
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Kontrollspenning (110-230VAC)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VDybdeViseHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInngangsspenningIP RatingPris
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display150150200208-600 VAC0053 835 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Mykstart 208-600VAC 110V Kontroll 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display200200250208-600 VAC0062 761 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display250250300208-600 VAC0071 294 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display300300350208-600 VAC0077 765 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display350350400208-600 VAC0097 604 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display400400500208-600 VAC00110 836 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 til 1-1 / 24.45 "Nei---200 til 240 VAC002 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C48Y myk start 208-690VAC 480A Altistart48
120 357 NOK / enhet