Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS12B Korrosjonsbestandig velgerbryter | AF9JLK 2NMN2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS12B Korrosjonsbestandig velgerbryter

På lager
Vare: AF9JLK Modell: 9001SKS12BKryssreferanse: 2NMN2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / vedlikeholdt
Grunnleggende materialePlast
Bezel MaterialePlast
CamD
IP Rating65
NøkkelnummerIngen nøkkel
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X, 12, 13
OperatørfargeSvart
Materiale for førerhodePlast
Stilling2
Størrelse30mm
Bytt drift @ posisjon AOX
Bryterbetjening @ Posisjon BXO
Bryterbetjening @ Posisjon CIngen tredje posisjon
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509035

Produktdetaljer:

    • Ramme farge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrunnleggende materialeNøkkelnummerNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS53FB Velgerbryter Operatør Ikke opplyst | AG6PWL 3KK94 9001SKS53FBMomentary / Vedlikeholdt / MomentaryPlastIngen nøkkel3, 3R, 4, 4X, 12, 1330mmUtvidet spak1 329 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH Bryternøkkelvelger | AG7BXH 4VW14 ZB6AGHVedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlast2004, 4X, 1316mmTastet888NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K1E11 Velgerbryter, 30 mm størrelse, 2 posisjoner | CE9JNG 55WR28 9001KS11K1E11-Metal-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmTastet2 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS12B Korrosjonsbestandig velgerbryter
1 134 NOK / enhet