Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Nødstopp kontrollstasjon Mushroom 1nc | AG7DGE 5GEL1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Nødstopp Kontrollstasjon Mushroom 1nc

På lager
Vare: AG7DGE Modell: 9001KYG1Y2Kryssreferanse: 5GEL1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp kontrollstasjon
HandlingSlå for å slippe
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DC
Dybde5.5 "
KabinettfargeGrå og gul
VedleggsmaterialeStøpt aluminium
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.625 "
Hub3 / 4 "PT
IP Rating66
MonteringWall
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4
Antall operatører1
Størrelse30mm
Type operatørTrykknapp med sopphode
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536509031

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHandlingKontaktvurderingType operatørBreddeDybdeVedleggsmaterialeHøydePris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 Nødstopp kontrollstasjon Mushroom 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001KYG1Y130mmPush / Pull3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCTrykknapp med sopphode4"5.5 "Støpt aluminium3.625 "5 784 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 Nødstopp Kontrollstasjon 40mm Mushroom 1nc | AG7EQG 6HK26 XALD164H29H722mmØyeblikks3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDCTrykknapp med 40 mm sopphode2.68 "2.68 "polykarbonat2"1 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Nødstopp Kontrollstasjon Mushroom 1nc
6 051 NOK / enhet