Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 stabling av stålkasse 14 x 8 x 8 Galvanisert | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 stabling av stålbøtteboks 14 x 8 x 8 galvanisert

På lager
Vare: AD9WLZ Modell: 147.140808GV1Kryssreferanse: 4VL37
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
1 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabling av galvanisert stålbeholder
Kapasitet0.39 Cu-Ft.
Saksantall1
utformingStabling, Beholder foran
Høyde7.9 "
Innvendig bunnlengde11.8 "
Innvendig bunnbredde7.8 "
Innvendig høyde7.2 "
Lengde14 "
Lastekapasitet66 lbs.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor toppdybde8"
Utenfor topplengde14 "
Utenfor toppbredde8-1 / 2 "
Stabelkapasitet2,000 lb.
Temp. Område-4 til 212 grader F
Bredde8.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSaksantallHøydeInnvendig høydeLengdeLastekapasitetBreddePris
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 20 x 12 x 8 Galvanisert | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "1 567 NOK
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Søppelboks i stabling 9 x 6 x 58 Galvanisert | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"883NOK
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Stabelkasse i stål 6 x 4 x 3 Galvanisert | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 stabling av stålbøtteboks 14 x 8 x 8 galvanisert
1 143 NOK / enhet