SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 20 x 12 x 8 Galvanisert | AD9WLY 4VL36

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 stabling av stålbøtteboks 20 x 12 x 8 galvanisert

På lager
Vare: AD9WLY Modell: 147.201208GV1Kryssreferanse: 4VL36

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabling av galvanisert stålbeholder
Kapasitet0.95 Cu-Ft.
Saksantall1
utformingStabling, Beholder foran
Høyde7.9 "
Innvendig bunnlengde17.7 "
Innvendig bunnbredde11.8 "
Innvendig høyde7.2 "
Lengde20 "
Lastekapasitet88 lbs.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor toppdybde8"
Utenfor topplengde20 "
Utenfor toppbredde12-1 / 2 "
Stabelkapasitet2,500 lb.
Temp. Område-4 til 212 grader F
Bredde12.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSaksantallHøydeInnvendig høydeLengdeLastekapasitetBreddePris
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 stabling av stålkasse 14 x 8 x 8 Galvanisert | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "1 143 NOK
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Søppelboks i stabling 9 x 6 x 58 Galvanisert | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"883NOK
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Stabelkasse i stål 6 x 4 x 3 Galvanisert | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 stabling av stålbøtteboks 20 x 12 x 8 galvanisert
1 567 NOK / enhet