SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Stabelkasse i stål 6 x 4 x 3 Galvanisert | AD9WMB 4VL39

SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 stabling av stålbøtteboks 6 x 4 x 3 galvanisert

Vare: AD9WMB Modell: 147.060403GV1Kryssreferanse: 4VL39

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabling av galvanisert stålbeholder
Kapasitet0.02 Cu-Ft.
Saksantall3
utformingStabling, Beholder foran
Høyde3"
Innvendig bunnlengde5.5 "
Innvendig bunnbredde3.7 "
Innvendig høyde2.5 "
Lengde6.75 "
Lastekapasitet11 lbs.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor toppdybde3"
Utenfor topplengde6-3 / 4 "
Utenfor toppbredde4"
Stabelkapasitet50 lb.
Temp. Område-4 til 212 grader F
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSaksantallHøydeInnvendig høydeLengdeLastekapasitetBreddePris
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 20 x 12 x 8 Galvanisert | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "1 567 NOK
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 stabling av stålkasse 14 x 8 x 8 Galvanisert | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "1 143 NOK
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Søppelboks i stabling 9 x 6 x 58 Galvanisert | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 stabling av stålbøtteboks 6 x 4 x 3 galvanisert