Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT TCEX 220L-F 1125 dreieinnsats, 0.250 tommer innskrevet sirkel, venstre hånd, Tcex innsats, Tcex2 innsats | CT9UVH 5FDW4

SANDVIK COROMANT TCEX 220L-F 1125 dreieinnsats, 0.250 tommer innskrevet sirkel, venstre hånd, Tcex-innsats, Tcex2-innsats

På lager
Vare: CT9UVH Modell: TCEX 220L-F 1125Kryssreferanse: 5FDW4

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT TCEX 220L-F 1125 dreieinnsats, 0.250 tommer innskrevet sirkel, venstre hånd, Tcex-innsats, Tcex2-innsats
92NOK / enhet