Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT A316-12CM210-05045G 1030 Utskiftbart borehode, 23 mm totallengde | CT9TPB 40E680

SANDVIK COROMANT A316-12CM210-05045G 1030 Exchangeable Drill Head, 23 mm Overall Length

På lager
Vare: CT9TPB Model: A316-12CM210-05045G 1030Kryssreferanse: 40E680

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SANDVIK COROMANT 870-1800-18L20-3 Utskiftbar borekropp, 5.079 tommer totallengde | CT9THM 30K845 870-1800-18L20-3Body6 456 NOK
SANDVIK COROMANT 870-1600-16LX075-5 Utskiftbar borekropp, 6.142 tommer totallengde | CT9THN 30K871 870-1600-16LX075-5Body1 695 NOK
SANDVIK COROMANT 316-16CM210-16045G 1030 Utskiftbart borehode, 23 mm totallengde | CT9TPA 40E712 316-16CM210-16045G 1030Hode504NOK
SANDVIK COROMANT 316-12CM210-12030G 1030 Utskiftbart borehode, 23 mm totallengde | CT9TPC 40E702 316-12CM210-12030G 1030Hode325NOK
SANDVIK COROMANT 870-2200-22LX1-3 Boreholder for utskiftbar spiss, 6.024 tommer totallengde | CT9TPL 41D005 870-2200-22LX1-3TIPS2 376 NOK
SANDVIK COROMANT 870-1350-13L16-8 Boreholder for utskiftbar spiss, 7.008 tommer totallengde | CT9TPM 41C983 870-1350-13L16-8TIPS1 877 NOK
SANDVIK COROMANT 870-2200-22L25-3 Boreholder for utskiftbar spiss, 6.024 tommer totallengde | CT9TQM 41D008 870-2200-22L25-3TIPS2 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT A316-12CM210-05045G 1030 Exchangeable Drill Head, 23 mm Overall Length
325NOK / enhet