SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Mobilt garderobeskap 72 x 46 x 24 tommer Grå | AF4UZD 9LAX2

SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Mobilt garderobeskap 72 x 46 x 24 tommer grå

Vare: AF4UZD Modell: TAWR462472-05Kryssref: 9LAX2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 768 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
SkapfargeGrå
Caster(4) Svingbare 4 "Dia. Polyhjul hjul (2 m / bremser)
Type hjul(2) Sving og (2) Sving med bremser
Hjul Dia.5"
Dør Typestandard
FinishPulverlakk
Måler20/22
Låsesystem3-punkts innfelt
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller1
Generell dybde24 "
Total høyde72 "
Samlet bredde46 "
Hyllekapasitet230 lb.
StyrkevurderingIndustriell
StilKombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSkapfargeHjul Dia.LåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Mobil garderobeOppbevaringsskap sveiset | AE3GCY 5DCV6 TAWR362472-02SveisetKull5"3 Point78 "36 "200 lb.9 267 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobilgarderobeOppbevaringsskap Dove Grey | AE3GDA 5DCV8 TAWR362472-05SveisetDove Grey5"3 Point78 "36 "200 lb.9 267 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-09 Mobilt garderobeskap sveiset svart | AE3GDB 5DCV9 TAWR362472-09SveisetSvart5"3 Point78 "36 "200 lb.9 267 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Mobilt garderobeskap 72 x 46 x 24 Kitt | AF3XLY 8EEA7 TAWR462472-07montertputty5"3-punkts innfelt72 "46 "230 lb.9 768 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobilt garderobeskap 72 x 36 x 24 Kitt | AF6BYY 9WEY6 TAWR362472-07montertputty4"3-punkts innfelt72 "36 "180/200 pund9 267 NOK
SANDUSKY LEE TAWR362472-00 Mobil transportgarderobe, 36 x 24 x 78 tommer størrelse | CM7ZLT TAWR362472-00-------13 180 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-00 Mobil transportgarderobe, 46 x 24 x 78 tommer Størrelse | CM7ZLU TAWR462472-00-------16 470 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Mobilt garderobeskap 72 x 46 x 24 tommer grå
9 768 NOK / enhet