SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobilt garderobeskap 72 x 36 x 24 Kitt | AF6BYY 9WEY6

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobilt garderobeskap 72 x 36 x 24 Kitt

På lager
Vare: AF6BYY Modell: TAWR362472-07Kryssreferanse: 9WEY6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
Skapfargeputty
Caster(4) Svingbare 4 "Dia. Polyhjul hjul (2 m / bremser)
Type hjul(2) Sving og (2) Sving med bremser
Hjul Dia.4"
Dør Typestandard
FinishPulverlakk
Måler20/22
Låsesystem3-punkts innfelt
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller1
Generell dybde24 "
Total høyde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet180/200 pund
StyrkevurderingIndustriell
StilKombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSkapfargeHjul Dia.LåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Mobil garderobeOppbevaringsskap sveiset | AE3GCY 5DCV6 TAWR362472-02SveisetKull5"3 Point78 "36 "200 lb.9 267 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobilgarderobeOppbevaringsskap Dove Grey | AE3GDA 5DCV8 TAWR362472-05SveisetDove Grey5"3 Point78 "36 "200 lb.9 267 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-09 Mobilt garderobeskap sveiset svart | AE3GDB 5DCV9 TAWR362472-09SveisetSvart5"3 Point78 "36 "200 lb.9 267 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Mobilt garderobeskap 72 x 46 x 24 Kitt | AF3XLY 8EEA7 TAWR462472-07montertputty5"3-punkts innfelt72 "46 "230 lb.9 768 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Mobilt garderobeskap 72 x 46 x 24 tommer Grå | AF4UZD 9LAX2 TAWR462472-05montertGrå5"3-punkts innfelt72 "46 "230 lb.9 768 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-00 Mobil transportgarderobe, 36 x 24 x 78 tommer størrelse | CM7ZLT TAWR362472-00-------13 180 NOK
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-00 Mobil transportgarderobe, 46 x 24 x 78 tommer Størrelse | CM7ZLU TAWR462472-00-------16 470 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobilt garderobeskap 72 x 36 x 24 Kitt
9 267 NOK / enhet