SANDPIPER SMA3 6AM1. Sentrifugalpumpe luftdrevet 3 tommer | AJ2JWW 6WY64

SANDPIPER SMA3 6AM1. Sentrifugalpumpe luftdrevet 3 tommer

På lager
Vare: AJ2JWW Modell: SMA3 6AM1.Kryssreferanse: 6WY64

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Byråets samsvarCE
Luftinntakstrykk80
BasismaterialeAluminum
Diameter13 "
Utslipp PT3 "F
GPM for vann @ 10 ft av Head275
GPM for vann @ 15 ft av Head240
GPM for vann @ 20 ft av Head210
GPM for vann @ 25 ft av Head175
GPM for vann @ 30 ft av Head150
GPM for vann @ 35 ft av Head125
GPM for vann @ 40 ft av Head100
GPM for vann @ 5 ft av Head300
GPM for vann @ 50 ft av Head25
GPM for vann @ 60 ft av Head36
HandleJa
Høyde23.5 "
Housing MaterialAluminum
HP2.5
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Inlet1/2 "NPTF
Lengde13 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1.5 "
Maks. Hode55 ft.
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Motor turtall3000
AkseltetningBuna N
Bredde12 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.4118
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)36.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 45 ft av hodet: 70

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDPIPER SMA3 6AM1. Sentrifugalpumpe luftdrevet 3 tommer
60 581 NOK / enhet