MAIN FILTER INC. Hydrauliske returledningsfiltre, glass, 10 mikron


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0612100
0.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
A
MF0271605
0.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
A
MF0369363
0.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
A
MF0229919
0.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
A
MF0183296
0.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
A
MF0034636
0.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
A
MF0355616
0.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
B
MF0587229
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0612435
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
C
MF0034553
1.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
B
MF0034516
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
C
MF0356566
1.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
B
MF0397230
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0885772
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
C
MF0356017
1.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
B
MF0356204
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
C
MF0612290
1.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
B
MF0584369
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
C
MF0584337
1.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
C
MF0356004
1.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
B
MF0356206
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0356593
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
C
MF0356002
1.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
B
MF0356219
1.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
D
MF0034405
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.621.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0397256
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.621.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0369257
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.62 "1.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0166529
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.62 "1.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0584412
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.621.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0166519
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.62 "1.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0183159
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.62 "1.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0166518
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.621.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0356620
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.621.004 "2.087 "411NOK
RFQ
D
MF0612633
1.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.62 "1.004 "2.087 "411NOK
RFQ
E
MF0034541
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
F
MF0369212
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
F
MF0355823
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
F
MF0034592
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
E
MF0397300
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
F
MF0183086
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
E
MF0396163
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
F
MF0584321
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
E
MF0356580
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
E
MF0584361
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
F
MF0355822
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
E
MF0356158
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
E
MF0182751
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
E
MF0885766
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
E
MF0369224
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
F
MF0397269
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
F
MF0885753
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
E
MF0356150
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
E
MF0356151
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
F
MF0355833
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
F
MF0612213
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
E
MF0612386
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
E
MF0834011
1.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
F
MF0356552
1.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?