HOVEDFILTER INC. MF0584361 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CG2TXH 1225H10XLA0000

HOVEDFILTER INC. MF0584361 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde

Vare: CG2TXH Modell: MF0584361Kryssref.: 1225H10XLA0000'
604NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.811 "
Bunn OD2.913 "
Kapasitet39.06
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse399 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde8.74 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.496 "
Topp OD2.913 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting EPPENSTEINER 1225H10XLA0000

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0034405 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 5.62 tommers høyde | CF6UAB MF00344051.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.621.004 "2.087 "411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034516 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 3.14 tommers høyde | CF6UAU MF00345161.024 "1.732 "5.8960 kvm Tommer3.14 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034541 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF6UAW MF00345411.811 "2.913 "39.06399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034553 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 1.96 tommers høyde | CF6UAZ MF00345531.024 "1.732 "3.5837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "315NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034592 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 5.82 tommers høyde | CF6UBF MF00345921.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034636 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 1.96 tommers høyde | CF6UBP MF00346360.65 "1.634 "3.4936 kvm Tommer1.96 "0.65 "1.634 "292NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0166518 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 5.62 tommers høyde | CF7JRW 190H10LLP MF01665181.299 "2.087 "15.75161 kvm Tommer5.621.004 "2.087 "411NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0584361 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde
604NOK / enhet