Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

S & W SLP1-A3L lavprofil 3/8-16 x 3 tommer rustfritt | AD9NGZ 4TRU2

S & W SLP1-A3L Lavprofil 3/8-16 x 3 Tommer rustfritt

På lager
Vare: AD9NGZ Modell: SLP1-A3LKryssref: 4TRU2
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
BaseRustfritt stål m / Antivibrasjonspute
Base Dia.2"
Boltlengde3"
AnleggRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Høyde4.437 "
Hex3 / 4 "
Nivellerende monteringstypeLav profil
Lastekapasitet1500 lb.
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetBaseBase Dia.TrådstørrelseBoltlengdeAnleggFinishHøydePris
S & W LP1-A6 lavprofil 3/8-16 x 6 tommers stål | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 lb.Stål2"3 / 8-166"StålKlar sink7 1 / 16 "236NOK
S & W LP1-B6 lavprofil 1/2-13 x 6 tommers stål | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 lb.Stål2"1 / 2-136"StålKlar sink7 1 / 16 "260NOK
S & W LP1-C3 lavprofil 5/8-11 x 3 tommers stål | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 lb.Stål2"5 / 8-113"StålKlar sink4 1 / 16 "273NOK
S & W LP1-C6 lavprofil 5/8-11 x 6 tommers stål | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 lb.Stål2"5 / 8-116"StålKlar sink7 1 / 16 "277NOK
S & W LP2-A3 lavprofil 3/8-16 x 3 tommers stål | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 lb.Stål2.5 "3 / 8-163"StålKlar sink4 1 / 16 "257NOK
S & W LP2-B3 lavprofil 1/2-13 x 3 tommers stål | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 lb.Stål2.5 "1 / 2-133"StålKlar sink4 1 / 16 "260NOK
S & W LP2-B6 lavprofil 1/2-13 x 6 tommers stål | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 lb.Stål2.5 "1 / 2-136"StålKlar sink7 1 / 16 "286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

S & W SLP1-A3L Lavprofil 3/8-16 x 3 Tommer rustfritt
577NOK / enhet